Ripca egyvezető kábel 0,5mm² kék 500m9W752556
Ripca Single Cable 500m 0.5RED/ORG-5008Q684771
Ripca Egyszálas kábel 0,5mm² narancssárga 100m6L734078
Ripca egyvezető kábel 10.0mm² piros 100m3I333759
Ripca egymagvú 1,5 mm² kábel barna 500m8J672085
Ripca egyvezető kábel 0,75mm² barna 500m5P946159
Ripca egyszálú 0,75mm² szürke kábel 100m3B556987
Ripca Single Cable 500m 0.5WHT/GRN-5004X379346
Ripca egyszálú 0,5 mm² szürke kábel 500m2I085956
Ripca Single core 1.0mm² piros 100m7T468215
Ripca egyvezető kábel 1,0mm² sárga 100m9S866128
Ripca egyvezető 1,5 mm²-es kábel fehér 500m6K215354
Ripca egyszálú, 1,5 mm²-es narancssárga kábel 100m5T239635
Ripca egymagvú 1,5 mm² kábel világoszöld 100m3C440718
Ripca Single Core 500m 0.5RED/WHT-5008P184808
Ripca egyvezető kábel 0,75mm² kék 100m8E209075
Ripca Single Cable 500m 0.5PRP/WHT-5004Z439430
Ripca Single Cable 100m 1RED/WHT-1007B482497
Ripca egymagvú 1,5 mm² kábel szürke 100m2N324356
Ripca egyszálú kábel 0,75mm² rózsaszín 100m9L802319