Ripca Ring cable lug DIN 4-6mm² Ø 4.3mm 25 pieces6J171379
Ripca Ring cable lug DIN 50mm² Ø 10.5mm 10 Pieces6M984737
Ripca Cable Hook 25 pieces0G508053
Ripca Tubular cable lug 35mm² Ø 10.5mm 10 Pieces2N319573
Ripca Tube lug 25mm² Ø 6.4mm 50 pieces8N216081
Ripca Tubular cable lug 35mm² Ø 6.4mm 50 pieces6K459863
Ripca Tube lug 10mm² Ø 10.5mm 50 pieces1K257502
Ripca Ring cable lug DIN 16mm² Ø 6.4mm 25 pieces7A472222
Ripca Cable Socks 25 pieces1P784311
Ripca Stud connector 60mm² Ø 11.5mm 10 Pieces7H043382
Ripca Tube lug 16mm² Ø 6.4mm 50 pieces1E104732
Ripca Ring cable lug DIN 35mm² Ø 8.4mm 10 Pieces2S095252
Ripca Tube cable lug 35mm² Ø 8.4mm 50 pieces7I986766
Ripca Ring cable lug DIN 10mm² Ø 10.5mm 25 pieces6D773942
Ripca Eyelet tube 6.4mm 100 Pieces0M614896
Ripca Ring cable lug DIN 16mm² Ø 12.4mm 25 pieces5B338490
Ripca Stud connector 1.5-2.5mm² Ø 2.4mm 50 pieces0Z954363
Ripca Tube lug 50mm² Ø 10.5mm 10 Pieces8Q683177
Ripca Eyelet 4 4.3mm 100 Pieces5V480947
Knipex Eye Type Cable Connector 12-10AWG Nylon Yellow 8mm Hole1X190886