Ripca Female Terminal 1.5mm 20-16AWG 19mm Length 100-Piece8X827816
Ripca Female Flat Terminal 6.3 x 0.8mm 20-16AWG 19.2mm Length 100-Piece1Y675793
Ripca Male Terminal 6.3 x 0.8mm 22-16AWG 28mm Length 100-Piece7V643566
Ripca Female Terminal O Type 6.3 x 0.8mm 16-14AWG 19.2mm Length 100-Piece3U999600
Ripca Flat Pin Sleeve 6.3 x 0.8mm 16-14AWG 19.2mm Length 100-Piece7E554417
Ripca Female Terminal 6.3 x 0.8mm 20-16AWG 19.2mm Length 100-Piece8D395785
Ripca Flat Pin Terminal 6.3 x 0.8mm 14-10AWG 28mm Length 100-Piece9E563583
Ripca Cable Lug Terminal 16-14AWG 17mm Length 100-Piece6O087302
Ripca Female Terminal 6.3 x 0.8mm 16-14AWG 20mm Length 100-Piece2Z237451
Ripca Female Terminal 2.8 x 0.5mm 20-16AWG 16mm Length 100-Piece8Q492860
Ripca Flat Pin Terminal 6.3 x 0.8mm 22-16AWG 28mm Length 100-Piece5H033519
Ripca Female Terminal 6.3 x 0.8mm 16-14AWG 19.2mm Length 100-Piece2V901433
Ripca Female Terminal 6.3 x 0.8mm 20-16AWG 19mm Length 100-Piece2J904994
Ripca Flat Pin Sleeve 6.3 x 0.8mm 20-16AWG 19.2mm Length 100-Piece2R155912
Ripca Female Terminal 20-16AWG 100-Piece6Y658861
Ripca Level Plug Terminal 2.8 x 0.8mm 20-16AWG 19mm Length 100-Piece2D072404
Ripca Female Plug 6.3 x 0.8mm 20-16AWG 19.2mm Length 100-Piece9R221519
Ripca Male Stud Sleeve 0.5-1mm² Copper Tin 100-Piece6B723548
Ripca Ring Terminal 1.5-2.5mm² 5.3mm Hole 100-Piece6V764388
Ripca Piggyback Terminal 6.3 x 0.8mm 100-Piece3Z102223