text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch S922EF Reciprocating Saw Blade 150mm Blade Length 25-Piece


Numer artykułu B4956.657.551
Total length (mm) 150
Suitable for stainless steel No
Tooth distance (mm) 1.4
Suitable for plastic No
Suitable for steel Yes
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Total length (mm) 150
Suitable for stainless steel No
Tooth distance (mm) 1.4
Suitable for plastic No
Suitable for steel Yes
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Hard metal version No
Brand Bosch
Weight per piece (g) 455
Commodity code 8202998000
Model S922EF
Type Reciprocating Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.657.551
EAN 3165140515191
UBB 500511962150
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608657551
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.