text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Belgie
Francie
Holandsko
Italië
Maďarsko
Duitsland
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Overig
Fabory Group
Evropa
中国
Taal
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Belgie
Francie
Holandsko
Italië
Maďarsko
Duitsland
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Overig
Fabory Group
Evropa
中国
Taal
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Connector boxes
Alle categorieën
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Electrical supplies
Cables & reels
Connector boxes
5R550821
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Brennenstuhl Primera-Line Power Strip 4x Type E Sockets 230V 3500W 1.5m Cable
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R550821
Nominal current (A)
16
Colour
Black
Core cross section (mm²)
1.5
Halogen free
No
Housing shape
Rectangular
Surface protection
Untreated
Length of power cord (m)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nominal current (A)
16
Colour
Black
Core cross section (mm²)
1.5
Halogen free
No
Housing shape
Rectangular
Surface protection
Untreated
Length of power cord (m)
1.5
Number of socket outlets with protective contact (SCHUKO)
0
Residual current circuit breaker (RCCB)
No
With on/off switch
Yes
Mains filter
No
With cover lid
No
Quality class
Other
Rotated central insert
Yes
Over voltage protection
No
Material
Plastic
Degree of protection (IP)
IP20
Surface finishing
Matt
Number of CEE socket outlets
0
Number of socket outlets with earth pin
4
Number of other socket outlets
4
Number of cold device socket outlets
0
Number of Euro socket outlets
0
Brand
Brennenstuhl
Commodity code
85444290
Model
Primera-Line
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R550821
EAN
4007123214389
UBB
500651442849
UNSPSC
39121031
Fabrikant artikelnummer
1153304124
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen