text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Německo
Belgique
Francie
Holandsko
Hongrie
Itálie
Pologne
Portugalsko
Roumanie
République Tchèque
Slovaquie
Velká Británie
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Německo
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Itálie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Adapters & Timers
Všechny kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektromateriál
Prodlužovací kabely a bubny
Adaptéry a časovače
9Y231359
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Brennenstuhl Primera-Line Energy Meter Type F Socket Type C Plug IP20 80 x 77 x 137mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Y231359
Width
80
Height
137
Depth
77
Voltage measuring range/AC direct (V)
['230', '230']
Voltage type of supply voltage
AC
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for Modbus
No
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Width
80
Height
137
Depth
77
Voltage measuring range/AC direct (V)
['230', '230']
Voltage type of supply voltage
AC
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for Modbus
No
Supporting protocol for other bus systems
No
Degree of protection (IP), front side
IP20
Ampere meter
Yes
Blind power meter
No
With rotational speed meter
No
Frequency meter
Yes
Pulse counter
No
Voltmeter
Yes
Effective power measurement device
Yes
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supply voltage AC 50 Hz (V)
230 - 230
Supporting protocol for IEC 61850 Ethernet
No
Supporting protocol for OPC UA PubSub
No
With audit logging (audit log)
No
With firmware signature
No
With logging of security events (security event log)
No
With Role Based Access Control (RBAC)
No
Web server with HTTPS transfer protocol
No
Brand
Brennenstuhl
Commodity code
90283011
Model
Primera-Line
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y231359
EAN
4007123598083
UBB
500647289627
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1506600
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce