text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Labelling Tape Vinyl Yellow 101.6mm x 15.24m

Referência 0D298657
Mounting method Glue
Width 100
Heat-resistant No
UV resistant No
Length (mm) 15000
Tape colour Yellow
Transparent No

Especificações

Mounting method Glue
Width 100
Heat-resistant No
UV resistant No
Length (mm) 15000
Tape colour Yellow
Transparent No
Band width (mm) 101.6
Brand Brady
Type Labelling Tape

Números do artigo

Referência 0D298657
UBB 500671509098
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 013539
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.