text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Alemania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Otro
Grupo Fabory
Európa
中国
Idioma
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Alemania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Otro
Grupo Fabory
Európa
中国
Idioma
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Akumulátorové náradie
Todas las categorías
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Ventilación
7M677090
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Bosch UniversalVac 18 Vacuum Cleaner 0.5L
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7M677090
Anchura
211
Altura
149
Profundidad
384
Volumen del depósito (l)
0.5
Tensión
18-18
Peso con paquete de baterías (kg)
1.3
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
28
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
211
Altura
149
Profundidad
384
Volumen del depósito (l)
0.5
Tensión
18-18
Peso con paquete de baterías (kg)
1.3
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
28
Marca
Bosch
Codigo SA
85081100
Model
UniversalVac 18
Type
Vacuum Cleaner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M677090
EAN
4059952570167
UBB
500583173439
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06033B9102
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando