text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch GTS 10 XC Table Saw 3200RPM 2.1kW 47°

Cod Articol B4550.000.025
Height 325
Weight 35
Nominal power consumption (W) 2100
Saw blade diameter (mm) 254
Saw blade bore hole (mm) 30
Max. pivoting range (°) 48
Idle rotational speed (1/min) 3200

Specificații

Height 325
Weight 35
Nominal power consumption (W) 2100
Saw blade diameter (mm) 254
Saw blade bore hole (mm) 30
Max. pivoting range (°) 48
Idle rotational speed (1/min) 3200
Inclination setting left (°) 47
Inclination setting right (°) 1
Width of bearing surface (mm) 759
Length of bearing surface (mm) 584
Brand Bosch
Weight per piece (g) 43960
Commodity code 84672199
Model GTS 10 XC
Type Table Saw

Numerele articolelor

Cod Articol B4550.000.025
EAN 3165140509480
UBB 500579864868
UNSPSC 23152102
Nr. articol producător 0601B30400
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.