text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Phillips Double Ended Bit Set in Pack 3-Piece

Referência 8R348184
Packaging Plastic box
Number of bits PH (crosshead) 3
Number of bits PZ (crosshead) 0
Number of bits Torx 0
Number of bits groove 0
Number of bits total 1
With magnetic holder No

Especificações

Packaging Plastic box
Number of bits PH (crosshead) 3
Number of bits PZ (crosshead) 0
Number of bits Torx 0
Number of bits groove 0
Number of bits total 1
With magnetic holder No
Number of bits hexagon socket 0
Number of bits TriWing 0
Number of bits two hole 0
With bit ratchet No
Number of bits inner square (Robertson) 0
With handgrip No
Brand Bosch
Commodity code 82079030

Números do artigo

Referência 8R348184
EAN 3165140851480
UBB 500649194965
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608522358
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.