text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Login
Register
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Bit sets
All categories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Bits
Bit sets
4M796566
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Bosch Metal Drill Bit Set HSS-R 19-Piece
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
4M796566
Packaging
Other
Holding system
Other
Diameter (mm)
10
Total number of tools
19
Cutting material
HSS
Number of drills for glass
0
Number of drills for ceramics
0
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Packaging
Other
Holding system
Other
Diameter (mm)
10
Total number of tools
19
Cutting material
HSS
Number of drills for glass
0
Number of drills for ceramics
0
Number of drills for tile
0
Number of universal drills
0
Number of drills for concrete
0
Number of drills for stainless steel
0
Number of drills for wood
0
Number of drills for plastic
0
Number of drills for nonferrous metals
19
Number of drills for steel
0
Number of drills for stone
0
Brand
Bosch
Commodity code
82075090
Type
Metal Drill Bit Set
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
4M796566
EAN
3165140647700
UBB
500699243357
UNSPSC
27110000
Manufacturer article nr
2607017151
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering