text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact Control Nut Setter 10mm Hex 50mm

Numéro d'article 4B683072
Flexible No
Wrench width (mm) 10
Total length (mm) 50
Isolation protection 1000 V No
Magnetic No
Suitable for hexagonal bolts Yes
With tommy bar No

Spécifications

Flexible No
Wrench width (mm) 10
Total length (mm) 50
Isolation protection 1000 V No
Magnetic No
Suitable for hexagonal bolts Yes
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
VDE tested No
Brand Bosch
Commodity code 82042000
Type Impact Control Nut Setter

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B683072
EAN 3165140851428
UBB 500649194395
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608522352
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.