text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Germany
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
German
English
Italian
English
Country
Germany
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
German
English
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Wire brushes
All categories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Grinding & sanding
Wire brushes
9J676656
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Bosch Flat Steel Brush for Angle Grinder Brass Coated Wire 75 x 0.2mm
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
9J676656
Max. number of revolutions (1/min)
4500
Suitable for drilling machines
Yes
Suitable for right angle grinders
No
Suitable for belt-/roller sanders
No
Brush diameter (mm)
75
Brand
Bosch
Type
Flat Steel Brush
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Max. number of revolutions (1/min)
4500
Suitable for drilling machines
Yes
Suitable for right angle grinders
No
Suitable for belt-/roller sanders
No
Brush diameter (mm)
75
Brand
Bosch
Type
Flat Steel Brush
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
9J676656
EAN
3165140389488
UBB
500699485321
UNSPSC
31191500
Manufacturer article nr
2609256529
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering