text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Se connecter
S'inscrire
Pays
Belgie
Francie
Holandsko
Italie
Maďarsko
Allemagne
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Autres
Groupe Fabory
Evropa
中国
Langue
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Belgie
Francie
Holandsko
Italie
Maďarsko
Allemagne
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Autres
Groupe Fabory
Evropa
中国
Langue
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Circular saw blades
Toutes les catégories
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Power tools
Accessories & parts
Saws
Circular saw blades
4Y661500
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Bosch Expert Circular Saw Blade for Steel 48T 184 x 20 x 2mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4Y661500
Max. number of revolutions (1/min)
3000
Saw blade diameter (mm)
184
Suitable for plastic
No
Suitable for metal
Yes
Bore diameter
20
Suitable for wood
No
Cutting width (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Max. number of revolutions (1/min)
3000
Saw blade diameter (mm)
184
Suitable for plastic
No
Suitable for metal
Yes
Bore diameter
20
Suitable for wood
No
Cutting width (mm)
20
Number of teeth
48
Thickness saw blade (mm)
280
Brand
Bosch
Commodity code
82023100
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Y661500
EAN
3165140737685
UBB
500648656576
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608643055
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande