text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky Bessey Ideal D216-280L Levé 280mm


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Artikelnummer E0471.316.280
Délka čepele (mm) 34
Délka (mm) 280
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Délka čepele (mm) 34
Délka (mm) 280
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 620

Beschreibung

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Artikelnummern

Artikelnummer E0471.316.280
EAN 4010220020371
UBB 404106041738
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr D216-280L
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.