text.skipToContent
text.skipToNavigation
Contact us
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Grinding wheels
All categories
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Grinding & sanding
Grinding wheels
3A320284
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Bench grinder disc dm200xW25x32 mm 80 shape A silicon carbide PROMAT
Add to catalogue
/ price per 
-
Incl. VAT
Article number
3A320284
Disc diameter (mm)
200
Granulation
80
Suitable for plastic
Yes
Bore diameter
32
Particle type
Silicon carbide
Brand
Promat
Commodity code
68042230
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Disc diameter (mm)
200
Granulation
80
Suitable for plastic
Yes
Bore diameter
32
Particle type
Silicon carbide
Brand
Promat
Commodity code
68042230
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
3A320284
EAN
4015448513674
UBB
500581641098
UNSPSC
31191500
Manufacturer article nr
4000842068
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering