text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lip & spur drill 460CA 3

Artículo No. S5020.030.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Suitable for wood Yes
Cutting material Chrome-vanadium steel
Spiral drill Yes
Brand Bahco

Especificaciones

Total length (mm) 61
Diameter drill (mm) 3
Suitable for wood Yes
Cutting material Chrome-vanadium steel
Spiral drill Yes
Brand Bahco

Números de artículo

Artículo No. S5020.030.001
EAN 7311518006518
UBB 203153004817
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 460-3-CA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.