text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Screw clamp 420 120 x 1000

Numer artykułu S5442.121.000
Jaw width (mm) 120
Jaw length (mm) 1000
Material handle Plastic
Material jaws Other
Type of clamping mechanism Knurled screw
Brand Bahco

Specyfikacje

Jaw width (mm) 120
Jaw length (mm) 1000
Material handle Plastic
Material jaws Other
Type of clamping mechanism Knurled screw
Brand Bahco

Numery artykułów

Numer artykułu S5442.121.000
EAN 7311518127398
UBB 400180531875
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr 420-120-1000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.