text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotary burr E 03 08 M 03

Műszaki adatok

Head form Oval
Shaft diameter (mm) 3
Working length (mm) 8
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 3
Head form according to DIN 8032 TRE
Brand Bahco

Cikkszámok

Cikkszám S5491.001.575
EAN 7311518035433
UBB 400208146268
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz E0308M03
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.