text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flat nose pliers 2718B 140mm

Specificaties

Insulated Yes
Surface protection Other
Total length (mm) 140
Material Steel
Handle cover Other
Brand Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer L6085.001.775
EAN 7314151067380
UBB 203100002682
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 2718 B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.