text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Nemecko
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Taliansko
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Iné
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Nemecko
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Taliansko
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Iné
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Hand tools
Hammers
Hammer caps
Nylon caps
8D976688
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Bahco Mallet Nylon Head Wooden Handle 305mm 490g
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D976688
Design
Plastic hammer
Antimagnetic
No
Length (mm)
275
Material stick
Wood
Tip diameter/tip width (mm)
28
Magnetic
No
Non-rebound
No
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Design
Plastic hammer
Antimagnetic
No
Length (mm)
275
Material stick
Wood
Tip diameter/tip width (mm)
28
Magnetic
No
Non-rebound
No
Low spark model
No
Weight total (g)
250
Interchangeable tip
Yes
Material head
Other
With nail extractor
No
With stick protection
No
With nail holder
No
Brand
Bahco
Commodity code
8205200000
Model
3625W
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D976688
EAN
7314150120420
UBB
500659430085
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
3625W-35
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní