text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lip & spur drill 460CA 20

Referência S5020.200.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Suitable for wood Yes
Cutting material Chrome-vanadium steel
Spiral drill Yes
Brand Bahco

Especificações

Total length (mm) 178
Diameter drill (mm) 20
Suitable for wood Yes
Cutting material Chrome-vanadium steel
Spiral drill Yes
Brand Bahco

Números do artigo

Referência S5020.200.001
EAN 7311518018368
UBB 240153286028
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 460-20-CA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.