text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Auger bit 9526 32

Article number S5040.320.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Broca em espiral Sim

Specifications

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 32
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Broca em espiral Sim
Marca Bahco

Article numbers

Article number S5040.320.001
EAN 7311518011123
UBB 400153341278
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  9526-32
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.