text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgium
Czech Republic
France
Nemecko
Hungary
Taliansko
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Iné
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgium
Czech Republic
France
Nemecko
Hungary
Taliansko
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Iné
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Sockets
Všetky kategórie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Hand tools
Wrench tools
Impact sockets & accessories
Sockets
6Z155726
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Action Remover Socket 17mm Hex 22mm Depth 1/2" Square Drive 55mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Z155726
Wrench width (mm)
17
Length (mm)
55
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/2 inch
Magnetic
No
Double hex insert
No
With joint
No
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Wrench width (mm)
17
Length (mm)
55
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/2 inch
Magnetic
No
Double hex insert
No
With joint
No
Wrench depth (mm)
22
For impact screwdriver
No
VDE tested
No
Brand
Action
Commodity code
82042000
Type
Remover Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Z155726
EAN
8717981127979
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
DO69782507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní