text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

3M Grinding disc Cubitron™ II 984F dm 50.8 mm granulation 60+ 23000 min-¹


Numer artykułu 4R074873
Max. number of revolutions (1/min) 23000
Diameter 50.8
Type Disc
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for wood Yes
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Max. number of revolutions (1/min) 23000
Diameter 50.8
Type Disc
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for wood Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Suitable for paint Yes
Particle type Ceramics
Granulation according to CAMI 60
Brand 3M
Commodity code 68053000
Model DISC

Numery artykułów

Numer artykułu 4R074873
UBB 500634217003
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 27709
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.