text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Glue spray
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
LS753M
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
3M Glue spray 75 Clear 500ml
Přidat do katalogu
Previous
Next
Podívejte se na stav zásob vašeho Fabory Center
Aktuální stav zásob Fabory Centers
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
LS753M
Volume (ml)
Colour
Colourless
Application
Other
Packaging
Spray can
Waterproof
No
Max. temperature (°C)
50
Curing process
Other
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Volume (ml)
500
Colour
Colourless
Application
Other
Packaging
Spray can
Waterproof
No
Max. temperature (°C)
50
Curing process
Other
Transparent
No
With brush
No
Waterborne
No
Physical form
Spray
Ready-made
Yes
Brand
3M
Weight per piece (g)
587
Commodity code
35061000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
LS753M
EAN
5010027827851
UBB
500614694957
UNSPSC
31201600
Výrobní číslo položky
7000116775
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce