text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Filter cap 5000 serie 501 White Pre-filter


3M™ Wiederverwendbare Filterhalterungen für Atemschutzmasken ermöglichen es Anwendern, vorhandene 3M™ Gas- und Dampffilter mit einem Partikelschutz zu versehen, um sie für ein breiteres Spektrum von Anwendungen einzusetzen. Die 3M™ wiederverwendbaren Filterhalterungen für Atemschutzmasken sind für die Verwendung mit 3M™ Partikelfiltern der Serie 5000 vo

Article number 5013M
Suitable for Face/eye protection
Type of accessories/components Other
Reusable Yes
Brand 3M
Weight per piece (g) 612.3
Packed per 1

Specifications

Suitable for Face/eye protection
Type of accessories/components Other
Reusable Yes
Brand 3M
Weight per piece (g) 612.3
Model 5000 serie

Description

3M™ Wiederverwendbare Filterhalterungen für Atemschutzmasken ermöglichen es Anwendern, vorhandene 3M™ Gas- und Dampffilter mit einem Partikelschutz zu versehen, um sie für ein breiteres Spektrum von Anwendungen einzusetzen. Die 3M™ wiederverwendbaren Filterhalterungen für Atemschutzmasken sind für die Verwendung mit 3M™ Partikelfiltern der Serie 5000 vorgesehen und ermöglichen es dem Benutzer, seinen Schutz für eine breite Palette von Gas-, Dampf- und Partikelgefahren oder eine Kombination davon zu kombinieren.Mit den 3M™ wiederverwendbaren Filterhalterungen für Atemschutzmasken erhalten Sie maßgeschneiderten Schutz für Ihre Anwendung.Unser Filteradapter ermöglicht es dem Benutzer, 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und 3M™ Gas- und Dampffilter zu kombinieren, und ist für die Verwendung mit 3M™ wiederverwendbaren Atemschutzmaskenfiltern vorgesehen. Die Filteradapter können leicht eingesetzt und entfernt werden, so dass die Arbeitnehmer ihre Filterkombinationen je nach den am Arbeitsplatz auftretenden Gefahren anpassen können.

Article numbers

Article number 5013M
UBB 500614564358
UNSPSC 40161500
Manufacturer article nr  501
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.