text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altro
Fabory Group
Europe
中国
Lingua
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altro
Fabory Group
Europe
中国
Lingua
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Work wear
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Safety products
Work wear
Chemical resistant clothing
4M028169
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
3M Disposable coverall 4532+ B L Blue
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4M028169
Colour
Blue
Insulated
No
Oil resistant
Yes
Resistant to chemicals
Yes
Antistatic version
Yes
Material
Polypropylene (PP)
Fire retardant version
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colour
Blue
Insulated
No
Oil resistant
Yes
Resistant to chemicals
Yes
Antistatic version
Yes
Material
Polypropylene (PP)
Fire retardant version
No
Button closing
No
Hood removable
No
Suitable for overpressure
No
Fluid tight
Yes
Disposable
Yes
Fitting type
Long fit
Water repellent
Yes
Size (US/CA)
L
High visibility (signal colours)
No
With reflective striping
No
Gender
Unisex
Material weight (g/m²)
52
Water/wetness protection according to EN 343
No
Warning protection according to EN ISO 20471
No
Heat and flame protection according to EN 11612
No
Machine washable
No
Welding protection according to EN 11611
No
Gastight
No
With fresh air connection
No
Brand
3M
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4M028169
EAN
4046719833771
UBB
500694481606
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
4532BL
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare