text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Disques de coupe
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Meulage & Ponçage
Disques de coupe
2B869880
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
3M Disque à tronçonner T42 230X2,5X22,23
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2B869880
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
230
Granulation
36
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
230
Granulation
36
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Céramique
Marque
3M
Model
Cubitron II
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II contient des grains de céramique de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide et une longue durée de vie pour une utilisation sur presque tous les matériaux. Nos meules de tronçonnage surpassent les autres meules à la fois en termes de performance et de longévité, offrant ainsi des gains de productivité significatifs.Utilisez la meule de tronçonnage 3M™ Cubitron™ II pour obtenir une coupe rapide et extra nette qui dure beaucoup plus longtemps que les autres meules. Nos meules de tronçonnage sont généralement utilisées pour couper les métaux, tels que les tôles de carrosserie ou de marine, les tubes en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers de serrage et les fixations rouillées.Ces meules contiennent des grains façonnés de précision 3M qui se forment en pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'affûtent continuellement en se fracturant, générant une coupe extrêmement rapide. Cela diminue l'accumulation de chaleur due à la friction, réduisant les fissures de contrainte liées à la chaleur et la décoloration.Les produits Cubitron II durent beaucoup plus longtemps que leurs homologues en céramique conventionnelle, assurant une haute performance dans les applications de production.Les meules de tronçonnage sont fixées à un outil de meule de tronçonnage (vendu séparément) et doivent toujours être utilisées avec un protecteur de meule pour la sécurité.Les meules doivent avoir une vitesse de fonctionnement maximale supérieure ou égale à la vitesse maximale de l'outil électrique utilisé et doivent être utilisées avec un protecteur de meule adapté à la taille de la meule de tronçonnage.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B869880
EAN
5902658065361
UBB
500636940099
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
65481
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande