text.skipToContent text.skipToNavigation

Koffer Raaco CL 55 Transparent A9-4


Modularer Einsatz Höhe 47 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen Modulare Aufbewahrungseinheiten für Kleinteile Zeit- und kostensparend Ordentlich und sauber Professionelles Aussehen Passend zu anderen raaco-Produkten Sehr robustes Material, das für den Einsatz in fast allen Umgebungen und bei kalter Witterung (-20 C) geeignet ist Höchst widerstandsfähig gegen Chemikalien Erlaubt die individuelle Einrichtung von Werkzeugkästen, Sortimentskästen, Sichtboxen, Magazinen 250 Leichter Zugang zum Inhalt

Artikelnummer R9047.114.585
Breite (mm) 39
Höhe (mm) 47
Tiefe 218
Länge (mm) 218
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 39
Höhe (mm) 47
Tiefe 218
Länge (mm) 218
Werkstoff Andere
Durchsichtig Ja

Artikelnummern

Artikelnummer R9047.114.585
EAN 5733439114585
UBB 240180175905
UNSPSC 24112401
Hersteller Artikel Nr 114585
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.