Technické produkty
Technické kuličky
Technické kuličky DIN 5401
66920
66920.011.112
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
Technická kulička ISO 3290 Nerezocel AISI 316 nekalená HRC 20-39 G100 balené po kusech 11,112MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
G100
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 316 nekalená HRC 20-39
Info
balené po kusech
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
11.112 mm
Třída
G100
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 316 nekalená HRC 20-39
Info
balené po kusech
Rozměry
D (mm)
11.112
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
3290
DIN
5401
Čísla materiálu
Objednací číslo
66920.011.112
EAN
8715492893765
UBB
203385208426
UNSPSC
27111900