Těsnící a tlumící podložky
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
Těsnící a tlumící podložky
50333
50333.180.024
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
Těsnicí kroužek plný, h=2 DIN 7603 C Měď/FESTAPLAN 18X24MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Měď/FESTAPLAN
Vnější průměr
24
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2±0.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
18 mm
Materiál
Měď/FESTAPLAN
Vnější průměr
24
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2±0.3
Rozměry
d1
18
d1 (min.)
18.2
d2
24
d2 (max.)
23.9
D (mm)
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7604-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
50333.180.024
EAN
8715492244529
UBB
950356434361
UNSPSC
31161818