Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07820
07820.030.004
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M3X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
4 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
4
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z dlouhý (min.)
1.5
z dlouhý L ≥
6
z krátký (min.)
0.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
915
ISO
4028
NEN
2344
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
Čísla materiálu
Objednací číslo
07820.030.004
EAN
8715492160799
UBB
951351205905
UNSPSC
31161518