Pojistné matice
55738
55738.100.001
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
Samosvorná šestihranná nákružková matice s nekovovou vložkou DIN 6926 Nerezocel A4 70 M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
dc (max.)
21.8
h (max.)
13.5
P
1.5
s
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7043
DIN
6926
Čísla materiálu
Objednací číslo
55738.100.001
EAN
8715494603850
UBB
500633448948
UNSPSC
31161727