Verbruiksartikelen
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
Pojistné matice
51738
51738.040.001
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
Samosvorná šestihranná nákružková matice s nekovovou vložkou DIN 6926 Nerezocel A2 70 M4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
dc (max.)
10
h (max.)
6.1
P
0.7
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7043
DIN
6926
Čísla materiálu
Objednací číslo
51738.040.001
EAN
8715494598125
UBB
500633292007
UNSPSC
31161727