Pojistné matice
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
Pojistné matice
12858
12858.050.001
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
Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Ocel Pozinkované 8 M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
h (max.)
5.1
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4929-1
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
7042
NF
E25-410
Čísla materiálu
Objednací číslo
12858.050.001
EAN
8715492579959
UBB
950355834009
UNSPSC
31161727