Pojistné matice
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
Pojistné matice
13100
13100.060.001
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
Samosvorná šestihranná matice, celokovová, typ H100-ESN Ocel Pozinkované 8 M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H100-ESN
Info
Zvláštnosti šestihranné samojistné matice:
Je z jednoho kusu ocele.
Uzamykání je realizováno pružným, axiálním posunem z části odděleých a stlačených dílů matice ve vztahu k sobě navzájem. První matice se volně šroubuje na šroub dokud není dosaženo povrchu utahované části, zajištění na závitu je dosaženo pružnou reakcí materiálu nezávislého na kroutícím momentu.
Pozinkovaná s tloušťkou vrstvy cca. 7 um.
Odolný proti nárazům, vibracím a dynamickému zatížení.
Znovu použitelné.
Odolné vůči teplotám od -100 °C až do + 260 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Rozměry
d-D
M6
m
6
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
13100.060.001
EAN
8715492581303
UBB
950355140589
UNSPSC
31161727