Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
39750
39750.050.012
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
Rýhovaný kolík se střední drážkou třetinové délky DIN 1475 Automatová ocel 5X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
12 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
12
r ≈
5
Tolerance
h11
V
16.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1475
NEN
≈2606
ISO
≈8742
Čísla materiálu
Objednací číslo
39750.050.012
EAN
8715492827708
UBB
950359150733
UNSPSC
31163215
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace