text.skipToContent text.skipToNavigation

KnipexKleště na vodní čerpadla 8701180 8701-180MM


Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohou rukojeti. Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly. Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC. Trvalé spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení. Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení. Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení. Ochrana proti sevření zabraňujícímu poranění. Chromvanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Kapacity / výkony pro ořechy 36 mm Kapacity pro trubky 42 Ø mm Kapacity pro trubky 1 1/2 Ø palce Standard DIN ISO 8976

Objednací číslo K1087.100.180
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Max. otevření lícnic 36
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Max. otevření lícnic 36
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo K1087.100.180
EAN 4003773022015
UBB 419102152479
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 87 01 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.