Pojistné matice
55720
55720.100.001
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
INLOC Samosvorná šestihranná matice, celokovová Nerezocel A4 M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Rozměry
d-D
M10
h
8
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
55720.100.001
EAN
8715494635042
UBB
500634472913
UNSPSC
31161727