text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ráčny 2193 Z-94


25 mm (1″) square drive. For socket bits used with hand tools. Vanadium steel. Chrome-plated. Complete with sliding and extension tube

Objednací číslo G2271.219.394
Izolace Ne
Výška (mm) 41
Hmotnost 4115
Typ příslušenství/náhradního dílu Jiný
Antimagnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška (mm) 41
Hmotnost 4115
Typ příslušenství/náhradního dílu Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 720
Izolační ochrana 1000 V Ne
Držák Jiný
Materiál Ocel
Velikost připojení 1 palec
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ano
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení 25
Úhel výkyvu zpětného chodu 9
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Příslušenství Ano
Náhradní díl Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne

Popis

25 mm (1″) square drive. For socket bits used with hand tools. Vanadium steel. Chrome-plated. Complete with sliding and extension tube

Čísla materiálu

Objednací číslo G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6181520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.