text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jednostranné klíče 45.30


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Objednací číslo 5W529123
Velikost klíče velká 30
Model s jedním klíčem Ano
Šířka hlavy velká 66
Baleno po 1

Specifikace

Velikost klíče velká 30
Model s jedním klíčem Ano
Šířka hlavy velká 66

Popis

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W529123
EAN 3148511051306
UBB 500638232859
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 45.30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.