Nedtrain Oud
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
11396
11396.030.008
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
Distanční sloupek s 2x vnitřním závitem H1200 Automatová ocel Pozinkované M3X8,5X8,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H1200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
8.5 mm
Materiál
Automatová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H1200
Info
When L = L₁ the spacer has a continuous thread.
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Rozměry
d-D
M3
L (mm)
8.5
L1
8.5
P
0.5
s
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
11396.030.008
EAN
8715492571823
UBB
950355641115
UNSPSC
31161816