text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Přímá bruska GGS 28 CE


Přímé brusky GGS 28 CE, Šikovné nářadí pro univerzální broušení, Kompaktní, ergonomický tvar pro všestranné broušení, Výkonný 650W motor s pozvolným rozběhem pro rychlý postup práce, Stop zpětného rázu: rozpozná-li zablokování, okamžitě vypne nářadí, Nízké servisní náklady díky výrazně zdokonaleným uhlíkům, Konstantní elektronika pro udržení konstantních otáček i při vysokém zatížení, Nový upínací systém pro upevnění brusných nástavců bez vůle pro přesnou práci, Vypínací uhlíky pro vysokou ochranu motoru, Dlouhá životnost díky malé citlivosti vůči prachu zajištěné dvojitým utěsněním kuličkových ložisek, V gumě uložená kuličková ložiska pro vysokou odolnost vůči vibracím u nevyváženého příslušenství, Přímé chlazení pro vysokou přetížitelnost a dlouhou životnost, Možnost stacionárního použití díky upínacímu krku 43 mm, 6stupňová předvolba otáček pro různé materiály, Upínací jednotka (upínací matice a upínací kleština 6 mm, ET-č. 3 607 030 474), 2x vidlicový klíč, vel. 19 (ET-č. 3 607 950 024)

Objednací číslo B4440.000.040
Hmotnost 1.4
Napětí 230
Jmenovitá spotřeba energie 650
Zasunutí nástroje Napínací nástroj
Volnoběžné otáčky 30000
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 1.4
Napětí 230
Jmenovitá spotřeba energie 650
Zasunutí nástroje Napínací nástroj
Volnoběžné otáčky 30000

Čísla materiálu

Objednací číslo B4440.000.040
EAN 3165140584814
UBB 500574918677
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 0601220100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.