Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
B4510.000.050
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
Bosch Cirkulárka GKS 85
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
B4510.000.050
Napětí
230
Jmenovitá spotřeba energie
2200
Hmotnost stroje
7.5
Hloubka řezu (90°)
85
Hloubka řezu (45°)
65
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí
230
Jmenovitá spotřeba energie
2200
Hmotnost stroje
7.5
Hloubka řezu (90°)
85
Hloubka řezu (45°)
65
Průměr pilového kotouče
235
Otvor pro pilový kotouč
30
Volnoběžné otáčky
5000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční okružní pila GKS 85, Okružní pila s velkou průtažnou silou, Mimořádně zatížitelný motor 2 200 W pro velkou průtažnou sílu při řezání trámů z masivního dřeva s jakoukoli vlhkostí do hloubky řezu 85 mm, Lisovaná kovová základní deska a uzavřený výkyvný ochranný kryt z hliníkové slitiny lité pod tlakem odolají i tvrdým nárazům, Optimalizované odvádění pilin a výkonné ofukování pro volný výhled na narýsovanou čáru a přesné vedení řezu, Odsávací adaptér (ET-č. 1 619 P06 627), Pilový kotouč HM 235 mm Ø (2 608 640 725), Boční doraz (1 608 190 007), Inbusový klíč č. 5 (ET-č. 1 907 950 006)
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4510.000.050
EAN
3165140401906
UBB
500504225136
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
060157A000