text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CUBITRON Fíbrový kotouč 987C 125X22MM 60


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangem

Objednací číslo 2T449014
Maximální počet otáček 12000
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Vulkanizované vlákno
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Maximální počet otáček 12000
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Vulkanizované vlákno
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 60
Vzor otvorů Otvor ve tvaru hvězdy
Model DISC

Popis

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T449014
UBB 500634215023
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 27646
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.