text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CUBITRON Fíbrový kotouč 982C 125X22MM 80


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Shar

Objednací číslo 7X020609
Maximální počet otáček 12000
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Vulkanizované vlákno
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Maximální počet otáček 12000
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Vulkanizované vlákno
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 80
Vzor otvorů Otvor ve tvaru hvězdy
Model DISC

Popis

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X020609
UBB 500634215692
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 7000028197
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.