Synspec B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
45205
45205.100.025
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Hliník P60 M10X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
P60
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Hliník
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Třída
P60
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Hliník
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Plný závit L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
25
P
1.5
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
Čísla materiálu
Objednací číslo
45205.100.025
EAN
8715494294911
UBB
500577270704
UNSPSC
31161605