Pojistné matice
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
Pojistné matice
13190
13190.330.001
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
Šestihranná samojistné matice celokovová typ USN Ocel Pozinkované M33
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
USN
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M33
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
USN
Info
Tyto samosvorné šestihranné matice SNEP by měly být používány v kombinaci se šrouby jakostní třídy ≤ 6.8.
Samosvorné šestihranné matice SNEP typ USN jsou k dispozici na vyžádání, do M80 (včetně).The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type USN hexagon nuts:
Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Rozměry
d-D
M33
m
33
P
3.5
s
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
13190.330.001
EAN
8715492581433
UBB
950355141819
UNSPSC
31161727