Pojistné matice
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
Pojistné matice
12912
12912.180.150
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
Šestihranná samojistné matice celokovová MF DIN 980V Ocel Pozinkované 8 M18X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M18
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M18
h (max.)
18
P
1.5
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
10513
NEN
2452
NF
E25-410
DIN
980-V
Čísla materiálu
Objednací číslo
12912.180.150
EAN
8715492580320
UBB
950355901162
UNSPSC
31161727